入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースフィッティングを押す |
フィッティングスタイル | ストレートスイベル |
六角頭サイズ(インチ) | 7/8 |
六角サイズ | 7 / 8 " |
ホースID | 1 / 2 " |
直径内ホース | 1 / 2 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
番手 | 3 / 4-16 |
ねじの種類 | 女性JIC |
タイプ | SAE 45 度フレア、メス、スイベル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | ホースID | 直径内ホース | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-SFFX-0406 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 8-18 | 女性SAE | ¥1,391 | |
PB-SFFX-0608 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 4-16 | 女性SAE | ¥3,986 | |
PB-SFFX-0806 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5 / 8-18 | 女性SAE | ¥3,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。