定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-30G-8M-62 ファルコン スプロケット 30歯 8mmピッチ 62W | AD2GNM 3PDW5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-30G-8M-62 ファルコンスプロケット 30枚 8mmピッチ 62W

在庫あり
アイテム:AD2GNM モデル:GTR-30G-8M-62相互参照:3PDW5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥55,298 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スプロケット
ボアタイプブッシュ
ブッシングが必要1615
材料
溝の数30
外径74.79 mm
ピッチ8.0 mm
ピッチ径76.395 mm
タイプファルコン
幅(Width)62 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.86
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)11.94
HSコード8483509080
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデルブッシングが必要材料溝の数外径ピッチピッチ径幅(Width)価格
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-112G-14M-68ファルコンスプロケット112歯14mmピッチ68W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14M-683535鋳鉄112496.3 mm14.0 mm499.1 mm68 mm¥290,710
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-112G-8M-36ファルコンスプロケット112歯8mmピッチ36W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020鋳鉄112283.8 mm8.0 mm285.2 mm36 mm¥134,820
グッドイヤーエンジニアリング製品GTR-140G-14M-20ファルコンスプロケット140歯14mmピッチ20W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020鋳鉄140621.1 mm14.0 mm623.9 mm2 mm¥251,404
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-140G-8M-36ファルコンスプロケット140歯8mmピッチ36W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8M-363020鋳鉄140355.1 mm8.0 mm356.5 mm36 mm¥215,326
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-168G-14M-20ファルコンスプロケット168歯14mmピッチ20W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020鋳鉄168745.9 mm14.0 mm748.7 mm2 mm¥324,415
グッドイヤーエンジニアリング製品GTR-28G-14M-20ファルコンスプロケット28歯14mmピッチ20W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012鋳鉄28122.0 mm14.0 mm124.8 mm2 mm¥47,410
グッドイヤーエンジニアリング製品GTR-28G-14M-37ファルコンスプロケット28歯14mmピッチ37W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012鋳鉄28122.0 mm14.0 mm124.8 mm37 mm¥54,876

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-30G-8M-62 ファルコンスプロケット 30枚 8mmピッチ 62W
¥55,298 /単価