入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ファルコンHTC |
業界番号 | 8GTR-640-36 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 80 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 640 mm |
幅(Width) | 36 mm |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-36 | 8GTR-1000-36 | 125 | 1000 mm | ¥37,572 | |
8GTR-1120-36 | 8GTR-1120-36 | 140 | 1120 mm | ¥38,847 | |
8GTR-1200-36 | 8GTR-1200-36 | 150 | 1200 mm | ¥38,802 | |
8GTR-1280-36 | 8GTR-1280-36 | 160 | 1280 mm | ¥40,821 | |
8GTR-1440-36 | 8GTR-1440-36 | 180 | 1440 mm | ¥44,639 | |
8GTR-1600-36 | 8GTR-1600-36 | 200 | 1600 mm | ¥48,112 | |
8GTR-1792-36 | 8GTR-1792-36 | 224 | 1792 mm | ¥52,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。