GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4LG88 ホース溶接 1/4 x 100 フィート
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
アイテム価格 | ツインライン溶接ホース |
カバータイプ | 耐久性、耐油性 |
付属品 | 9/16 "18-UNF2Bネジ |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 17 / 32 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
タイプ | ジェミニグレードT |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。