GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT60 多目的エアホース 1/2 インチ 長さ 50 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | イエロー |
カップリング材料 | 鋼 |
カバー材質 | ブナ-Nビニール |
フィッティングサイズ | 1 / 2 " |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
外径 | 0.906 " |
強化 | 繊維糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | 特許取得済みの耐油性ケミガム合成ゴム |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JT59 | 25ft。 | ¥44,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。