GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 ウォッシュダウン ホース リール 3/4 インチ IDx500 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
色 | ホワイト |
カバー材質 | EPDM |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
直径外のホース | 1.17 " |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 500ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 1.156 " |
強化 | テキスタイル |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から205 F |
チューブ材質 | EPDM |
タイプ | リール |
船の重量(kg) | 92.7 |
船高(cm) | 76.71 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVE5 | 1" | 450ft。 | 1.47 " | 1" | 450ft。 | 1 15 / 32 " | ¥508,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。