GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE3 ウォッシュダウン ホース 1/2 インチ IDx500 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
色 | ホワイト |
カバー材質 | EPDM |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
直径外のホース | 1" |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 500ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 1" |
強化 | テキスタイル |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から205 F |
チューブ材質 | EPDM |
船の重量(kg) | 55.8 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | カバー材質 | 外径 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | タイプ | フィッティングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKL5 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 29 / 32 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥50,577 | ||
1DKL6 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 1 1 / 16 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥71,366 | ||
1DKL7 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 1.25 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥91,251 | ||
1DKL8 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 1.5 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥146,597 | ||
2P570 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 1.156 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ GHT 真鍮 | ¥47,523 | ||
3ATL7 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 53 / 64 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ MXF GHT 真鍮 | ¥63,316 | ||
3ATL8 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 1.156 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ MXF GHT 真鍮 | ¥67,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。