GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL8 ウォッシュダウン ホース バルク 1 ID 50 フィート イエロー
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
色 | イエロー |
カバー材質 | マイクロバンコーティングされたカーブリン |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1-1 / 2」 |
内部径 | 1" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 1.5 " |
強化 | テキスタイル |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20から200 F |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 12.5 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 57.4 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | カバー材質 | 外径 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | タイプ | フィッティングサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKL5 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 29 / 32 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥50,577 | ||
1DKL6 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 1 1 / 16 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥71,366 | ||
1DKL7 | 50ft。 | イエロー | マイクロバンコーティングされたカーブリン | 1.25 " | -20から200 F | ニトリル | バルク | - | ¥91,251 | ||
2P570 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 1.156 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ GHT 真鍮 | ¥47,523 | ||
3ATL7 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 53 / 64 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ MXF GHT 真鍮 | ¥63,316 | ||
3ATL8 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 1.156 " | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 3/4 インチ MXF GHT 真鍮 | ¥67,324 | ||
3ATL9 | 50ft。 | ホワイト | EPDM | 1-31 / 64」 | -40から200 F | EPDM | アセンブリ | 1 インチ MxF NPSH 真鍮 | ¥101,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。