GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W236 ウォッシュダウン ホース 1 インチ 50 フィート ホワイト
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
曲げ半径 | 12 " |
色 | ホワイト |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | Microbanを使用したEPDM |
付属品 | 1 インチ M x F NPSH |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.47 " |
内部径 | 1" |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 1 15 / 32 " |
強化 | テキスタイル強化 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から200 F |
チューブ材質 | EPDM |
タイプ | 結合アセンブリ |
作動圧力 | 300のプサイ |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。