GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW3 吸引ホース 内径 3 インチ x 100 フィート 最大 65 Psi
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
アイテム価格 | 吸水/排出ホース |
曲げ半径 | 12 " |
色 | グリーン |
内部径 | 3" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 65のプサイ |
マックス。 温度 | 158度F |
外径 | 3.41 " |
強化 | リジッドヘリックス |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 51.26 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 曲げ半径 | 色 | 外径 | 強化 | チューブ材質 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180度F | 2.5 " | 黒と緑 | 1.53 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥121,137 | |
1ZLR1 | 180度F | 3" | 黒と緑 | 1.78 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥129,361 | |
1ZLR2 | 180度F | 4" | 黒と緑 | 2.4 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥183,453 | |
1ZLR3 | 180度F | 5" | 黒と緑 | 3.47 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥356,328 | |
1ZLR4 | 180度F | 9" | 黒と緑 | 4.67 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥590,922 | |
1ZLW1 | 158度F | 6" | グリーン | 1.78 " | リジッドヘリックス | PVC | - | - | ¥80,998 | |
1ZLW2 | 158度F | 8" | グリーン | 2.32 " | リジッドヘリックス | PVC | - | - | ¥122,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。