GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP7 スチーム ホース 3/4 ID 3/4 Mnpt 50 フィート ブラック
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
アイテム価格 | スチームホース |
色 | ブラック |
カバー材質 | 合成ゴム |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1-1 / 4」 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
NPT | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT |
強化 | ダブルワイヤーブレード |
安全係数 | 10:1 |
温度。 範囲 | 0から450 F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 14.52 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 54.1 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | NPT | 強化 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN7 | バルク | レッド | 3 / 4 " | 50ft。 | 1-1 / 4」 | - | ワイヤーブレード | 0から425 F | ¥115,053 | ||
1DKN9 | 結合アセンブリ | レッド | 3 / 4 " | 25ft。 | 1-1 / 4」 | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥89,655 | ||
1DKP1 | 結合アセンブリ | レッド | 3 / 4 " | 50ft。 | 1-1 / 4」 | 3/4(M)NPT x 3/4(F)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥153,858 | ||
1DKP2 | 結合アセンブリ | レッド | 3 / 4 " | 50ft。 | 1-1 / 4」 | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥149,272 | ||
1DKP5 | 結合アセンブリ | ブラック | 3 / 4 " | 25ft。 | 1-1 / 4」 | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥80,486 | ||
1DKP6 | 結合アセンブリ | ブラック | 3 / 4 " | 50ft。 | 1-1 / 4」 | 3/4(M)NPT x 3/4(F)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥137,045 | ||
1DKP8 | 結合アセンブリ | ブラック | 1" | 25ft。 | 1-5 / 8」 | 1(M)NPT x 1(F)NPT | ダブルワイヤーブレード | 0から450 F | ¥135,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。