GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP4 スチームホース 内径 1 インチ 1 Mnpt 1 Fnpt 赤
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
アイテム価格 | スチームホース |
色 | レッド |
カバー材質 | 合成ゴム |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1-5 / 8」 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
NPT | 1(M)NPT x 1(F)NPT |
強化 | ダブルワイヤーブレード |
安全係数 | 10:1 |
温度。 範囲 | 0から450 F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 23.54 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1DKP3 | 25ft。 | ¥148,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。