入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ファルコンHTC |
業界番号 | 14GTR-3920-20 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 280 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 3920 mm |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
14GTR-1568-20ファルコン | 14GTR-1568-20 | 112 | 1568 mm | ¥54,935 | |
14GTR-1750-20ファルコン | 14GTR-1750-20 | 125 | 1750 mm | ¥59,661 | |
14GTR-1960-20ファルコン | 14GTR-1960-20 | 140 | 1960 mm | ¥60,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。