入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
接続サイズ | 1"NPT |
フィルター設計 | スピンオン |
注ぐ速さ | 25 gpm |
内径ガスケット | 3 3 / 8 " |
ガスケット材料 | ラバー |
直径外のガスケット | 3 3 / 64 " |
高さ | 9.5 " |
長さ | 9 5 / 8 " |
ミクロン | 17 |
外径 | 4" |
圧力 | 150のプサイ |
番手 | 1 "-12 |
UPC | 085077566154 |
幅(Width) | 4 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。