GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24 遠心分離機、ローター付き、ベンチトップ、24 x 1.5 ml 容量、24 x 2 ml
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
アイテム価格 | 遠心 |
アンプ | 10 |
色 | ホワイト |
ディスプレイ | デジタル |
Hz | 60 |
最大RCF | 21,380 xg |
試験管の最大サイズ | 2mL |
モータータイプ | ブラシレス |
全体の深さ | 22.8 " |
全体の高さ | 12.8 " |
全幅 | 13.3 " |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 35.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | ディスプレイ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC-S | 3 | ホワイト | デジタル | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 VAC | ¥104,367 | ||
GCC-E | 3 | ホワイト | デジタル | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 / 240 VAC | ¥170,414 | ||
GCM-24 | 5 | ホワイト | デジタル | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ¥456,377 | ||
GCH-24 | 5 | ホワイト | デジタル | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ¥554,329 | ||
GCM-12 | 3 | グレー | デジタル | 9.6 " | 5.5 " | 10 " | 120 / 240 VAC | ¥259,449 | ||
GCM-B | 0.5 | 青 | アナログ | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ¥45,946 | ||
GCM-G | 0.5 | グリーン | アナログ | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ¥45,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。