GLOBAL WATER WS750 サンプラー デュアルボトル
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
アイテム価格 | デュアルボトルウォーターサンプラー |
電池 | 充電式5AHゲルセル |
バッテリーの持続時間 | 1/2時間 |
ボディ材質 | PVC |
ボトル素材 | ポリエチレン |
深さ | 9" |
注ぐ速さ | 1000mL /分。 4フィートの頭で |
高さ | 22 " |
最大リフト | 約20フィート。 |
入力数 | 2 |
出力数 | 2 |
動作温度 範囲 | 0〜70度C |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8421990040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。