GLARO F1232-SA-SA 廃棄物容器 12 ガロン グレー漏斗 高さ 32 インチ
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
アイテム価格 | 廃棄物容器 |
容量 | 12ガロン。 |
色 | シルバー |
深さ | 12 " |
直径 | 12 " |
終了 | スムーズ |
高さ | 32 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | 漏斗 |
トップタイプ | 漏斗 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7612909000 |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | 色 | トップデザイン | トップタイプ | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1533-SA-SA | ラウンド | 16ガロン。 | シルバー | 漏斗 | 漏斗 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥160,418 | ||
F2035-SA-SA | ラウンド | 33ガロン。 | シルバー | 漏斗 | 漏斗 | 20 " | 20 " | 20 " | ¥220,422 | ||
TA1533-SA-SA | ラウンド | 16ガロン。 | シルバー | 自己終了 | 自己閉鎖 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥194,029 | ||
TA2035-SA-SA | ラウンド | 33ガロン。 | シルバー | 自己終了 | 自己閉鎖 | 20 " | 20 " | 20 " | ¥258,827 | ||
F1232-BK-SA | ラウンド | 12ガロン。 | ブラック | 漏斗 | 漏斗 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥84,035 | ||
F1533-BK-SA | ラウンド | 16ガロン。 | ブラック | 漏斗 | 漏斗 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥135,345 | ||
F1551-BV-BV | ラウンド | 16ガロン。 | ブラウン | 漏斗 | 漏斗 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥132,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。