アイテム価格 | ごみ箱 |
容量 | 24ガロン。 |
色 | シルバー |
深さ | 12 " |
終了 | 洗練された |
高さ | 28 " |
材料 | アルミニウム |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ハーフラウンド |
トップデザイン | アッシュトップ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 71.12 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。