GLARO 1891-BK-SA 廃棄物容器 14 ガロン ブラック 漏斗 高さ 30 インチ
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
アイテム価格 | 廃棄物容器 |
容量 | 14ガロン。 |
色 | ブラック |
深さ | 9" |
終了 | スムーズ |
高さ | 30 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ハーフラウンド |
トップデザイン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
トップタイプ | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7310100050 |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | 色 | トップデザイン | トップタイプ | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1232-SA-SA | ラウンド | 12ガロン。 | シルバー | 漏斗 | 漏斗 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥107,331 | ||
F1533-SA-SA | ラウンド | 16ガロン。 | シルバー | 漏斗 | 漏斗 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥160,418 | ||
F2035-SA-SA | ラウンド | 33ガロン。 | シルバー | 漏斗 | 漏斗 | 20 " | 20 " | 20 " | ¥220,422 | ||
TA1533-SA-SA | ラウンド | 16ガロン。 | シルバー | 自己終了 | 自己閉鎖 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥194,029 | ||
TA2035-SA-SA | ラウンド | 33ガロン。 | シルバー | 自己終了 | 自己閉鎖 | 20 " | 20 " | 20 " | ¥258,827 | ||
F1232-BK-SA | ラウンド | 12ガロン。 | ブラック | 漏斗 | 漏斗 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥84,035 | ||
F1533-BK-SA | ラウンド | 16ガロン。 | ブラック | 漏斗 | 漏斗 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥135,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。