アイテム価格 | テーパーピン |
年齢層 | 成人 |
色 | シルバー |
性別 | ユニセックス |
ラージエンド径 | 0.156 " |
ラージエンド径許容範囲 | -0.0007〜 + 0.0013 " |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ロックウェル硬度 | B90 |
単一せん断強度(ポンド) | 85,000 |
単一せん断強度(PSI) | 35,000 |
サイズ | #0 |
スモールエンド径 | 0.073 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。