GKS-PERFEKT 1-11140 油圧トージャッキ 容量30トン
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧式つま先ジャック |
ベース(Base) | 溶接した |
ベースサイズ | 16 3/8 x 15 3/4 " |
吊り上げ能力 | 30トン。 |
最大持ち上げ高さ | 6.125 " |
吊り上げ高さ最小 | 1.625 " |
マックス。 高さ | 12 " |
船の重量(kg) | 89.28 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 60.2 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 吊り上げ能力 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | マックス。 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10181 | 10 1/4 x 8 5/16 " | 5トン。 | 5.25 " | 5 / 8 " | 11.187 " | ¥524,575 | ||
1-10182 | 12 5/8 x 9 7/16 " | 10トン。 | 6 5 / 16 " | 5 / 8 " | 13.187 " | ¥756,708 | ||
1-10183 | 13 7/8 x 10.9 " | 15トン。 | 6 5 / 16 " | 1" | 13.187 " | ¥1,159,064 | ||
1-10184 | 17 7/8 x 12 5/8 " | 20トン。 | 6 5 / 16 " | 1.187 " | 13 " | ¥1,403,866 | ||
1-10185 | - | - | - | - | - | ¥277,486 | 見積依頼
| |
1-10186 | - | - | - | - | - | ¥415,650 | 見積依頼
| |
1-10189 | - | - | - | - | - | ¥493,309 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。