GHS SAFETY GHS1011 ダブルSDSステーション(24×36)
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
アイテム価格 | GHSセンター |
深さ | 1 / 8 " |
高さ | 36 " |
言語設定 | 英語 |
材料 | プラスチック |
対象となる規制 | HazCom 2012(GHS) |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.78 |
船高(cm) | 94.74 |
船の長さ(cm) | 62.48 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GHS1012 | 24 " | 18 " | ¥52,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。