GEORG FISCHER H0800600PG1000パイプスケジュール80インチ6フィート長Pvc
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
色 | グレー |
接続タイプ | プレーンエンド |
内部径 | 5.709 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 280 PSI |
マックス。 温度 | 140度F |
外径 | 6.625 " |
パイプサイズ | 6" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | グレー | - | 華氏370度で73 | - | 3" | 80 | ¥17,533 | 見積依頼
|
H0800250PG1000 | グレー | - | 華氏420度で73 | - | 2.5 " | 80 | ¥13,083 | 見積依頼
|
H0800400PG1000 | グレー | - | 華氏320度で73 | - | 4" | 80 | ¥23,519 | 見積依頼
|
H0400600PW1000 | ホワイト | 6.031 " | 180のプサイ | 6.625 " | 6" | 40 | ¥33,976 | 見積依頼
|
H0400050PW1000 | ホワイト | 0.602 | 華氏600度で73 | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | ¥1,744 | 見積依頼
|
H0400075PW1000 | ホワイト | 0.804 | 華氏480度で73 | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | ¥1,889 | 見積依頼
|
H0400100PW1000 | ホワイト | 1.029 | 華氏450度で73 | 1.315 " | 1" | 40 | ¥3,068 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。