入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーブッシング |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | スピゴット×ソケット |
マックス。 圧力 | 404 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 2 "×1 / 2" |
スケジュール | 80 |
UPC | 999570288911 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9837-073 | スピゴット×ソケット | 848 psi @ 73度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥2,218 | ||
9837-209 | スピゴット×ソケット | 471 psi @ 73度F | 1-1/2" x 1/2" | ¥4,343 | ||
9837-338 | スピゴット×ソケット | 375 psi @ 73度F | 3 "×2」 | ¥9,386 | ||
9837-339 | スピゴット×ソケット | 375 psi @ 73度F | 3 "x 2-1 / 2" | ¥9,762 | ||
9837-420 | スピゴット×ソケット | 324 psi @ 73度F | 4 "×2」 | ¥10,438 | ||
9837-422 | スピゴット×ソケット | 324 psi @ 73度F | 4 "×3」 | ¥10,631 | ||
9838-338 | スピゴット×FNPT | 187 psi @ 73度F | 3 "×2」 | ¥24,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。