入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 344 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9829-025 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥7,367 | |
9829-030 | ソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥7,503 | |
9829-040 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥9,813 | |
9830-030 | FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥11,704 | |
9830-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥21,987 | |
9829-060 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 6" | ¥22,913 | |
9830-012 | FNPT | 260 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥4,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。