GEORG FISCHER Coupling, CPVC
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-003 | FNPT | 150のプサイ | 176度F | 3 / 8 " | ¥3,340 | |
B | 9830-012 | FNPT | 260 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥4,494 | |
B | 9830-010 | FNPT | 315 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,859 | |
B | 9830-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥20,982 | |
B | 9830-030 | FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥12,199 | |
B | 9830-020 | FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥5,070 | |
B | 9830-007 | FNPT×FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥3,652 | |
B | 9830-005 | FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥2,394 | |
B | 9830-015 | FNPT×FNPT | 235 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥4,847 | |
B | 9829-025 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥7,480 | |
C | 9829-080 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 8" | ¥58,892 | |
B | 9829-012 | ソケット | 520 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥2,373 | |
C | 9829-585 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 8" | ¥89,649 | |
B | 9829-040 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥9,653 | |
C | 9829-582FB | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 8" | ¥105,091 | |
B | 9829-010 | ソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥1,559 | |
D | 9829-060 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 6" | ¥22,758 | |
B | 9829-030 | ソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥7,320 | |
B | 9829-015 | ソケットxソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥2,720 | |
B | 9829-020 | ソケットxソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥3,221 | |
B | 9829-007 | ソケットxソケット | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥1,238 | |
B | 9829-005 | ソケットxソケット | 848 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥905 | |
A | 9830-002 | ソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 1 / 4 " | ¥2,815 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振手袋とラップ
- ドームの安全とセキュリティミラー
- 可聴信号装置
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- バイトンチューブ
- チューブ継手
- パイプ継手とカップリング
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ナッツ
- ネイルズ
- PARKER 六角頭プラグ、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、ソケット、EPDM、メートル法
- ALVORD POLK ストレート刃ハイスチャッキングリーマ
- DAYTON 真空アクセサリキット
- EAZYPOWER チャックキーKG L型
- WIEGMANN ドリップシールド
- GREENLEE 圧着工具キット
- GRAINGER カート
- TIMKEN VSタイプメートルVリング
- WEG SSW05 シリーズ ソフトスターター