入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
長さ | 2.56 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
897-375-005 | ソケットxソケット | 2.16 " | - | 1 / 2 " | ¥1,638 | |
897-375-007 | ソケットxソケット | 2.44 " | - | 3 / 4 " | ¥2,071 | |
897-375-010 | ソケットxソケット | 2.66 " | - | 1" | ¥2,354 | |
897-375-012 | ソケットxソケット | 2.98 " | - | 1.25 " | ¥4,360 | |
897-375-015 | ソケットxソケット | 3.28 " | - | 1.5 " | ¥5,406 | |
897-375-020 | ソケットxソケット | 3.53 " | - | 2" | ¥6,751 | |
898-375-005 | FNPT×FNPT | 2.03 " | - | 1 / 2 " | ¥1,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。