GEORG FISCHER 870-338FBレデューシングY3 x 3 x2インチソケットPVC
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
アイテム価格 | デルタ線を減らす |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | ソケットxソケットxソケット |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 華氏150度で73psi |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 3 X 3 X 2 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。