入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | スピゴット×FNPT |
マックス。 圧力 | 華氏235度で73psi |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1-1/2" x 3/4" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
837-338 | スピゴット×ソケット | 華氏375度で73psi | 3 "×2」 | ¥6,011 | ||
837-420 | スピゴット×ソケット | 華氏324度で73psi | 4 "×2」 | ¥8,281 | ||
837-422 | スピゴット×ソケット | 華氏324度で73psi | 4 "×3」 | ¥8,300 | ||
838-338 | スピゴット×FNPT | 華氏187度で73psi | 3 "×2」 | ¥8,317 | ||
838-420 | スピゴット×FNPT | 華氏162度で73psi | 4 "×2」 | ¥12,922 | ||
838-422 | スピゴット×FNPT | 華氏162度で73psi | 4 "×3」 | ¥13,419 | ||
839-338 | MNPT×FNPT | 華氏187度で73psi | 3 "×2」 | ¥5,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。