入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPTxソケット |
マックス。 圧力 | 華氏235度で73psi |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
801-025 | ソケットxソケットxソケット | 華氏425度で73psi | 2.5 " | ¥6,032 | ||
805-025 | FNPT×FNPT×FNPT | 華氏212度で73psi | 2.5 " | ¥18,483 | ||
805-030 | FNPT×FNPT×FNPT | 華氏375度で73psi | 3" | ¥17,429 | ||
805-040 | FNPT×FNPT×FNPT | 華氏325度で73psi | 4" | ¥29,284 | ||
801-030 | ソケットxソケットxソケット | 華氏150度で73psi | 3" | ¥7,333 | ||
801-060 | ソケットxソケットxソケット | 華氏150度で73psi | 6" | ¥25,089 | ||
802-010 | ソケットxFNPT | 華氏315度で73psi | 1" | ¥3,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。