入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | PVDF |
接続 | FNPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
長さ | 2 39 / 64 " |
マックス。 高さ | 3.5 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | PTFE |
ステムタイプ | PVDF |
温度評価 | 0度から302度F |
UPC | 000155522556 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。