Genteqモーター、コンデンサー、ファンの販売代理店 | Raptor Supplies 日本

GENTEQ

Genteq (Regal-Beloit ブランド) は、30 年以上にわたり、自動車、船舶、食品、HVAC 業界の用途向けの電気モーターとコンデンサーの大手メーカーです。 続きを読む

フィルタ

空気力学

GA5565K005

モーター

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403-005WMD5411S6410MD5469

空気力学 フィルタ

部品

Genteqについて

その広範なカタログには、コンデンサー、ブロワー/モーターコントローラー、コンデンサーファンが含まれています。 交換用モーター。 Genteq ブラシレスECMモーター モーター速度を制御するためのマイクロプロセッサーコントローラーが組み込まれているHVACモーターです。 これらのACモーターは、汎用ACモーターと比較してエネルギー効率が高くなっています。 低回転摩擦用のボールベアリングが装備されており、55℃の最大周囲温度で動作させることができます。Genteq コンデンサ 高トルク出力を実現するために、位相シフトやモーター巻線への電流を継続的に調整するように設計されています。 これらのコンデンサは、モータに自己発熱制御と非常に低い誘電損失を提供するための金属化ポリプロピレンフィルムを備えています。 これらの CSA 認定コンデンサは、50 ~ 60 ℃ の温度範囲内で許容誤差が +/-6% で、40 Hz や 70 Hz などの低周波でのみ使用するのに最適です。Genteq コンデンサは、UL 認定の感圧性コンデンサを備えています。最大 10000 アンペアの利用可能な故障電流を遮断できる遮断器。 これらのユニットは、腐食に耐えるアルミニウム製のケーシングとスチール製のカバーを備えています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Genteq モーターは、同等の Dayton または Century モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のモーターを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のGenteqモーターが利用可能です。

発送

これらのGenteqモーターは、小型から大型までさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのGenteqモーターは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

EONモーター

これらのモーターは、エアハンドラー、HVAC 炉、ファンフィルター、可変風量システムに使用されます。 ECM ツールボックス ベースのプログラミング ソフトウェアを備えており、次の範囲の可変速度動作を提供します。...続きを見る 

エンサイトモーターズ

これらの定トルクのブラシレスDCモーターは、近距離無線通信(NFC)テクノロジーによって操作され、モーターに手動で電力を供給することなく、アプリを介したプログラミングを可能にします。 これらのモーターはiを備えています...続きを見る 

エバーグリーンEMモーター

これらは、もともと標準の ECM モーターを使用して設計されていたエアハンドラーおよび小型商業用屋内炉のダイレクトドライブブロワーモーターの置き換え用に設計されています。 これらの Genteq モーターは、...続きを見る 

Genteqの競争上の利点

FORTIFIシステム

Perceptiv インテリジェンスを活用した Genteq FORTIFI システムは、冷凍装置の稼働を維持するためのコンポーネントを監視および制御するためのセンサー、モーター、ソフトウェア、およびハードウェアの完全なエコシステムです。 これらは、機器をオンラインで稼働状態に維持し、メンテナンスコストを削減し、食品の安全性を報告するのに役立ちます。 これらの FORTIFI システムは、ファン速度、温度、モーター消費電力の変化などの動作パラメータが範囲を超えると、そのパラメータに関するリアルタイム通知を送信します。 ユーザーはインターネット接続を介してどこからでもファン速度を手動で制御できます。

よくある質問

Regal heb または dec star のどこにコントローラーを取り付けることができますか?

コントローラ取り付けのXNUMXつの標準オプションは、サイドパネル取り付け、モーター取り付け(ラジアルのみ)、およびスクロール取り付けです。

Genteqコンデンサはどこで作られていますか?

Genteqコンデンサは、インディアナ州フォートウェインで製造されています。

Genteq ECM製品はULで認識されていますか?

はい、GenteqECM製品はUL承認済みです。