アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.2 " |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 1.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/スタッド/バンド |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.437 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 5.625 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6.5 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドの長さ | 1 / 16 " |
スタッドの位置 | 両端 |
スタッドパターン | 5-1/4 x 5-1/4" |
スタッドサイズ | #8-32 UNC |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 815585022251 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 7.07 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。