アイテム価格 | ショートターンストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ハブ×スピゴット |
マックス。 温度 | 冷水のみ |
穴の数 | 0 |
パイプサイズ | 6" |
UPC | 385610050806 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 24.28 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.48 |
HSコード | 3917400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。