GENIE GS-2646 E-DRIVE 電動シザーリフト
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
アイテム価格 | 電動シザーリフト |
閉じた高さ | 5フィート7 " |
手すりの高さ | 43 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 8のフィート |
全幅 | 46 " |
プラットフォームの深さ | 89 " |
プラットフォーム高さ | 26フィート1 " |
プラットフォームの幅 | 45 1 / 2 " |
電源 | AC |
サイズ | 15 "×5」 |
作業高さ | 32/2フィート |
船の重量(kg) | 1940.4 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 電源 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-2032 | 800ポンド。 | 96 " | 32 " | 20のフィート | 32 " | DC | 15 " | ¥6,747,291 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。