入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | WBGT熱指数モニター |
バッテリタイプ | (2)AAA |
露点範囲 | -85度から115度F(-65度から46度C) |
ディスプレイ | LCD |
湿度精度 | 読み取り値の+/- 3%RH 10〜90%、他の場所の読み取り値の+/- 5% |
インタフェース | RS-232 |
相対湿度範囲 | 5%の95%に |
温度正確さ | +/- 0.8度 |
温度。 範囲 | 32度122度 |
湿球温度範囲 | 70度から115度F(21度から45度C) |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 29.54 |
船の長さ(cm) | 6.05 |
船幅(cm) | 7.95 |
HSコード | 9025805050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
WBGT8778 | ¥42,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。