入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロギングVOCメーター |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 聞こえる |
バッテリタイプ | 単4 |
深さ | 1" |
ディスプレイ | デジタルデュアル |
高さ | 8 5 / 16 " |
動作温度 範囲 | 32 °F ~ 122 °F、相対湿度 0% ~ 95% |
センサー範囲 | 0〜50 ppm |
UPC | 681035017210 |
幅(Width) | 2 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | CO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。