入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 2% |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | (2)AAA |
校正証明書 | いいえ |
データホールド | トリガーがリリースされた後の自動 |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 0.10から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 50:1 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
レーザー照準 | デュアルレーザー |
メモリ | 最小/最大/平均/差 |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 1秒未満 |
スペクトル応答 | 8〜14 uM |
温度。 範囲 | -76度から2732度F |
トリガー | 有り |
UPC | 681035016701 |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 33.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 9025198080 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TS05 | ¥16,555 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。