入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非金属エンクロージャ |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 導管の入り口の穴はありません |
深さ | 3.31 " |
高さ | 4.02 " |
穴のサイズ | 22 mm |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
NEMA評価 | 4X |
列の数 | 1 |
穴の数 | 1 |
タイプ | プッシュボタン |
幅(Width) | 2.84 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8538908060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 穴のサイズ | 穴の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM433-PBS1 | 3.31 " | 4.02 " | 30 mm | 1 | 2.84 " | ¥15,595 | ||
VM733-PBS2 | 3.31 " | 6.38 " | 30 mm | 2 | 2.84 " | ¥17,620 | ||
VM933-PBS3 | 3.31 " | 8.74 " | 30 mm | 3 | 2.84 " | ¥20,053 | ||
VM775-PBS4 | 4.72 " | 6.65 " | 30 mm | 4 | 6.65 " | ¥21,362 | ||
VM533-PBM2 | 2.72 " | 4.69 " | 22 mm | 2 | 2.72 " | ¥15,997 | ||
VM733-PBM3 | 3.31 " | 6.38 " | 22 mm | 3 | 2.84 " | ¥16,968 | ||
VM933-PBM4 | 3.31 " | 8.74 " | 22 mm | 4 | 2.84 " | ¥16,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。