GENERAL ELECTRIC TJJ426400WLサーキットブレーカ400a2p600vacラグ
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
空気 @ 240VAC | 42kA |
空気 @ 480VAC | 30kA |
空気 @ 600VAC | 22kA |
アンプ | 400 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.8 " |
サイズ | 400A / TJJ |
高さ | 10.1 " |
高電流トリップ設定 | 4000A |
低アンペアトリップ設定 | 1200A |
最大ワイヤーサイズ | 6 AWG(Cu)、2/0 AWG(Al) |
最小ワイヤーサイズ | 600kcmil(Cu)、250kcmil(Al) |
取り付け | パネルボードにボルトで固定 |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 25.73 |
船の長さ(cm) | 13.67 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TJJ426225WL | 225 | ¥1,459,237 | ||
TJJ426350WL | 350 | ¥328,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。