入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
空気 @ 120VAC | 14kA |
空気 @ 240VAC | 14kA |
空気 @ 277VAC | 14kA |
空気 @ 480VAC | 14kA |
アンプ | 30 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.06 " |
サイズ | テイ |
長さ | 5.25 " |
最大AIRレーティング | 14kA |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | 最小ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | アンプ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEY1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥34,881 | |
TEY115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥19,151 | |
TEY120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥19,151 | |
TEY125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥19,831 | |
TEY130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | スクリュークランプ | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥19,151 | |
TEY135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥19,831 | |
TEY140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | 7月 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ¥20,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。