定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GENERAL ELECTRIC TED136025WL サーキットブレーカー 25a 3p 600vac ラグ | AE8EEF 6CPT8

GENERAL ELECTRIC TED136025WLサーキットブレーカ25a3p600vacラグ

在庫あり
アイテム:AE8EEF モデル:TED136025WL相互参照:6CPT8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥117,875 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AC電圧定格600 VAC
空気 @ 240VAC18kA
空気 @ 480VAC18kA
空気 @ 600VAC14kA
アンプ25
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格500 VDC
深さ3.4 "
サイズ150A / TED
高さ6.3 "
最大AIRレーティング14kA
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
取り付けパネルボードにボルトで固定
Number of Poles3
3
相接続ABC
端子接続ライン/ロードラグ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)4.1 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.86
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)22.35
船幅(cm)11.43
HSコード8536308000
原産国US

商品の詳細:

  • 瞬間旅行(固定)

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格空気 @ 480VAC幅(Width)アンプDC電圧定格最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ価格
ゼネラル・エレクトリック TED136045WL サーキットブレーカー 45a 3p 600vac ラグ | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG(Cu)、1 AWG(Al)14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)¥117,875
GENERAL ELECTRIC TED136050WL サーキットブレーカ、フィードスルー設計、50 A、3 P、600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--¥110,769
ゼネラル・エレクトリック TED136060WL サーキットブレーカー 60a 3p 600vac ラグ | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--¥110,769
ゼネラル・エレクトリック TED136070WL サーキットブレーカー 70a 3p 600vac ラグ | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2 / 0 AWG6 AWG(Cu)、4 AWG(Al)¥145,529
ゼネラル・エレクトリック TED136080WL サーキットブレーカー 80a 3p 600vac ラグ | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--¥145,529
ゼネラル・エレクトリック TED136090WL サーキットブレーカー 90a 3p 600vac ラグ | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--¥145,529
GENERAL ELECTRIC TED136100WL サーキットブレーカー 100a 3p 600vac ラグ | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG(Cu)、1 AWG(Al)14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)¥145,529

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC TED136025WLサーキットブレーカ25a3p600vacラグ
¥117,875 /単価