入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用トリップコイル |
アンプ | 15、1200 |
フレーム型 | 150A、250A、400A、600A、800A、1200A |
Number of Poles | 2と3 |
UPC | 783164344165 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8538908020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。