入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコン切断スイッチ |
アンプ | 30 |
アンペアAC | 30 |
深さ | 3.1 " |
デューティ | |
高さ | 8" |
HP | 3 HP @ 240 VAC |
材料 | プラスチック |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
相 | 1 |
レセプタクルタイプ | レセプタクルは含まれていません |
短絡保護 | ヒューズ |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 5.8 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | HP | 材料 | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U0353F | 5.2 " | 14.4 " | 3 ~ 7.5 HP @ 240V | メタリック | 3 | 7.2 " | ¥58,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。