入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セレクタースイッチコントロールステーション |
Action | 維持 |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 10A @ 600VAC / 24VDC |
深さ | 3.61 " |
エンクロージャーの色 | クリーム |
エンクロージャ材質 | Valox357U熱可塑性/ポリエステル |
ヘッド素材 | プラスチック |
高さ | 4.36 " |
IP評価 | 66 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / P300 |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 1 |
オペレーターの色 | ブラック |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | セレクタースイッチ |
幅(Width) | 3.18 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 19.37 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | Action | お問合せフォーム | 深さ | 高さ | オペレーターの数 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-PBS10 | 3.18 | 維持 | 2NO | 3.61 | 4.36 | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 | ||
GE-PBS04 | 3.18 " | 維持 | 1NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥27,319 | ||
GE-PBS05 | 3.18 " | 維持 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 | ||
GE-PBS07 | 3.18 " | 維持 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 | ||
GE-PBS08 | 3.18 " | 維持 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 | ||
GE-PBS09 | 3.18 " | 維持 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 | ||
GE-PBS11 | 3.18 " | 維持 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | ブラック | セレクタースイッチ | ¥35,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。