入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタン制御ステーション |
Action | リリースに向ける |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600VAC、2.5A @ 300VDC |
深さ | 2.1 " |
高さ | 2.83 " |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q300 |
NEMA評価 | 4X |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | キノコの頭が付いている押しボタン |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 19.37 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536908030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-ESCS | 4.25 " | 5" | 12 | キノコの頭が付いている押しボタン | 3.5 " | ¥34,962 | ||
GE-ESCSK | 4.25 " | 5" | 12 | キー付きマッシュルームヘッド | 3.5 " | ¥57,778 | ||
GE-ESS | 4.25 " | 5" | 4X | キノコの頭が付いている押しボタン | 3.5 " | ¥52,844 | ||
GE-ESSSK | 4.25 " | 5" | 4X | キー付きプッシュボタン | 3.5 " | ¥80,299 | ||
GE-エスカ | 2.95 " | 3.43 " | 4X | キノコの頭が付いている押しボタン | 3.43 " | ¥30,680 | ||
GE-エスカク | 2.95 " | 3.43 " | 4X | キー付きマッシュルームヘッド | 3.43 " | ¥53,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。