入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステート過負荷リレー |
電流範囲 | 6.5〜13.6A |
深さ | 3.94 " |
高さ | 7" |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | サーマル |
個別の取り付け | はい |
熱設定範囲(A) | 6.5〜13.6 |
旅行クラス | 10/20/30 |
タイプ | NEMA |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 3.55 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電流範囲 | 熱設定範囲(A) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CR324CXHS | 13.0〜27.0A | 13〜27 | ¥89,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。