GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA磁気モータースターターNema480v 3p 27a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 3.94 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 7" |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 783166392515 |
幅(Width) | 8.88 " |
船の重量(kg) | 6.34 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | Action | アンペアAC | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B104 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥98,848 | ||
CR306C104 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ¥112,580 | ||
CR306D104 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥222,408 | ||
CR306A004 | 1.5 | 非反転 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ¥74,666 | ||
CR306B004 | 3 | 非反転 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ¥92,992 | ||
CR306C004 | 7.5 | 非反転 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ¥106,757 | ||
CR306D004 | 10 | 非反転 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥194,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。