GENERAL ELECTRIC CR306F103磁気モータースターターNema240v 3p 135a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135 |
コイルボルト | 240 VAC |
深さ | 7.31 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 25 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40 |
HP @ 3フェーズ-230V | 50 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50 |
HP @ 3フェーズ-460V | 100 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 16.16 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-230V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B103 | 3 | 18 | 4.63 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ¥98,848 | ||
CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ¥112,580 | ||
CR306D103 | 15 | 45 | 6.13 " | - | 25 | - | 25 | 2 | ¥222,408 | ||
CR306A003 | 1.5 | 9 | 3.94 " | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | ¥74,666 | ||
CR306B003 | 3 | 18 | 3.94 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ¥92,992 | ||
CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ¥106,757 | ||
CR306D003 | 15 | 45 | 5.5 " | 15 | 25 | 25 | 25 | 2 | ¥194,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。