GENERAL CABLE W7136100 ケーブル Cat 6 ブラック 23awg 1000 フィート
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
アイテム価格 | 屋外プラントケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 6 |
導体サイズ | 23 AWG |
周波数 | 250 MHz |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | UVおよび耐摩耗性ポリエチレン |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | -30インストール用、-45操作用 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -45度から80度C |
外径 | 0.25 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプール |
引っ張り力 | 32ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | ANSI / TIA / EIA 568B.2-1、ISO 11801、ANS / ICEA S-192-700、MIL-C-24640A水の浸透 |
ワイヤーサイズ | 23 AWG |
船の重量(kg) | 15.26 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。